※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIU0802 ウス平 組ヤスリ ツボサン 10728585 HIU0802 ウス平 組ヤスリ ツボサン 10728585 HIU0802 ウス平 組ヤスリ ツボサン 10728585

ウス平 組ヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10728585 品番 HIU0802
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

標準の平ヤスリより厚みが薄いヤスリです。
薄手の平ヤスリは、先端のしなりがきいて小気味よい工作ができます。

全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)100 幅(mm)9 厚さ(mm)1.5 目の粗さ中目 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8194 形状
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする