※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和製砥所
大和製砥所の 手研磨
大和製砥所の 砥石
大和製砥所の 油砥石
スティック油砥石 半丸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10728734
品番
F405H (100X16)
参考基準価格(税別)
¥15,160
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。
スティックタイプなので狭い場所でも使用可能です。
粒度
A細
用途
鉄や鋼など抗張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに最適です
トラスコ品番
812-1758
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
16
型状
半丸