※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
王冠印
王冠印の ベルト研磨
王冠印の 卓上用
アルミナ研磨ベルト(ERHE)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
10729677
品番
A-100×915-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
粒度
150
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
用途
炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
寸法(mm)
100×915
砥材
A(溶融アルミナ)
適合材
炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
接着剤
R/R(レジン)
RoHS指令(10物質対応)
対応