※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
王冠印
王冠印の ベルト研磨
王冠印の ハンディ用
アルミナベルトンペーパー(ERHE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
粒度
150
注文コード
10729774
品番
A-10×330-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
粒度
150
用途
炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
寸法(mm)
10×330
砥材
A(溶融アルミナ)
接着剤
R/R(レジン)