王冠印
王冠印の ベルト研磨
王冠印の ハンディ用
アルミナベルトンペーパー(ERHE)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
10729792
品番
A-10×330-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
モノタロウではこんなお得な商品も!
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
モノタロウ
¥
499
¥
549
税込
粒度
240
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
用途
炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
寸法(mm)
10×330
砥材
アルミナ
適合材
炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
接着剤
R/R(レジン)