※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナベルトンペーパー(ERHE)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 10729835 品番 A-10×330-60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。

粒度60 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等 接着剤R/R(レジン)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:500
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:452

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする