※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
王冠印
王冠印の ベルト研磨
王冠印の ハンディ用
ジルコニアベルトンペーパー(ZRHUZ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
10730115
品番
Z-20×520-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
トップコートを施したオレンジ色のベルトです。
粒度
40
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
用途
一般金属・ステンレス鋼の研磨
寸法(mm)
20×520
砥材
Z(ジルコニア)
砥粒
ジルコニア
適合材
一般金属・ステンレス鋼
接着剤
R/R(レジン)