※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
王冠印
王冠印の ベルト研磨
王冠印の ハンディ用
仕上げ用ベルト(ERHF)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
10730307
品番
A-10×330-800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
粒度
800
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
用途
一般金属、ガラスの研磨に適しています。
寸法(mm)
10×330
砥材
A(溶融アルミナ)
適合材
一般金属、ガラス
接着剤
R/R(レジン)