※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
王冠印
王冠印の ベルト研磨
王冠印の 卓上用
仕上げ用ベルト(ERHF)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
粒度
600
注文コード
10730316
品番
A-100×915-600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
粒度
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
粒度
600
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
用途
一般金属、ガラスの研磨に適しています。
寸法(mm)
100×915
砥材
A(溶融アルミナ)
適合材
一般金属、ガラス
接着剤
R/R(レジン)