※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
王冠印
王冠印の ベルト研磨
王冠印の ハンディ用
仕上げ用ベルト(ERHF)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
粒度
800
注文コード
10730343
品番
A-20×520-800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
粒度
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
粒度
800
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
用途
一般金属、ガラスの研磨に適しています。
寸法(mm)
20×520
砥材
A(溶融アルミナ)
適合材
一般金属、ガラス
接着剤
R/R(レジン)