Z-10×330-60 ジルコニア研磨ベルト(ZRY91) 王冠印 10730404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジルコニア研磨ベルト(ZRY91)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
粒度60
内容量1箱(50本)注文コード10730404品番Z-10×330-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。
素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。

用途
ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。
粒度60ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材Z(ジルコニア)砥粒ジルコニア適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等接着剤R/R(レジン)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする