※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
A CG突/チップ超硬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10730405
品番
GIM 4-4RA IC20
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。
材質
超硬
用途
突切り加工用
トラスコ品番
517-9581
幅(mm)
4.0
角度(°)
4(右勝手)
ノーズ半径R(mm)
0.25
注意
※画像はイメージです。