※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FP-3430 フラットPETライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10730937 FP-3430 フラットPETライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10730937 FP-3430 フラットPETライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10730937 FP-3430 フラットPETライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10730937 FP-3430 フラットPETライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10730937

フラットPETライン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード10730937 品番FP-3430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽い!強い!よく通る!
横ブレしにくい
しなやかで腰が強い
小さな断面積ながら、フラット形状で、より強い押しを実現
スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能

長さ(m)30 付属品収納ケース 破断荷重(kN)線材/1.4(143kgf)、全体/0.8(85kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値) 許容曲げ半径(mm)100 ロッド線断面(mm)2.6×3.7
注意
※先端金具(スネークヘッド・横穴先端金具)は、取替不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10730937
2019-10-11
用途:
重宝しています
ABphone株式会社 様 (運輸・通信業)

適度な硬さで、パイプが曲がっていても通せます。しかし、一度ラインが曲がってしまうと元には戻らず、曲がったままになってしまう。復元性がもっとあるといいのですが。

対象商品:
10730921
2018-09-27
用途:
パイプ掃除
その他業種

コシがやや強めです。鋭角部分は通りにくいかもしれませんが問題なく使用できてます。全体がデコボコしたものがなく、すべっとしてるので、綺麗に汚れが拭き取れ、メンテナンス性が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする