※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
A SG突/チップ超硬
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
517-8355
注文コード
10731193
品番
GFR 4J - 6D IC20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,300
この商品は
適合チップ・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄系対応チップ(コーティング)
仕様
ステンレス加工用ブレーカー
トラスコ品番
517-8355
幅(mm)
3.0
角度(°)
右勝手6
ノーズ半径R(mm)
0.25
注意
※画像はイメージです。