DSG-105 シングルグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10732154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シングルグリップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)1170 注文コード10732154 品番DSG-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は全長・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

把握力抜群のシングルタイプ

使用ケーブル径(Φmm)90〜115 ソックス部(mm)970 全長(mm)1170 質量(g)1100 引張荷重(kN[kgf])24.5[2500]
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02094977
2017-11-13
用途:
電線を引っ張る時
建設業・工事業

スムーズに電線を引っ張ることができ、工事を短時間で終えることができました。買ってよかったと思いました

対象商品:
10732172
2015-03-27
用途:
テンションが掛かるケーブルの固定に使用

緊急対応でホームセンターを探して回っても無くて、モノタローさんで調べたら、欲しかった商品は納期5日間でしたが、この商品は当日発送だった為即発注しました。
非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする