DSG-15 シングルグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10732172

シングルグリップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)270 トラスコ品番250-8575 注文コード10732172 品番DSG-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は全長・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

把握力抜群のシングルタイプ

使用ケーブル径(Φmm)13〜18 ソックス部(mm)200 全長(mm)270 トラスコ品番250-8575 質量(g)70 引張荷重(kN[kgf])4.4[450]
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください
※個人宅への配送は出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10732172 DSG-15 02094943 DSG-15H シングルグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム) シングルグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02094977
2017-11-13
用途:
電線を引っ張る時
建設業・工事業

スムーズに電線を引っ張ることができ、工事を短時間で終えることができました。買ってよかったと思いました

対象商品:
10732172
2015-03-27
用途:
テンションが掛かるケーブルの固定に使用

緊急対応でホームセンターを探して回っても無くて、モノタローさんで調べたら、欲しかった商品は納期5日間でしたが、この商品は当日発送だった為即発注しました。
非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする