曜日別特売
DSG-20 シングルグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10732197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シングルグリップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
使用ケーブル径(Φmm)19~24
全長(mm)420
引張荷重(kN[kgf])5.9[600]
内容量1個注文コード10732197品番DSG-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

把握力抜群のシングルタイプ

使用ケーブル径(Φmm)19~24ソックス部(mm)340全長(mm)420トラスコ品番250-8583質量(g)90引張荷重(kN[kgf])5.9[600]
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02094977
2017-11-13
用途: 電線を引っ張る時
建設業・工事業

スムーズに電線を引っ張ることができ、工事を短時間で終えることができました。買ってよかったと思いました

対象商品 : 10732172
2015-03-27
用途: テンションが掛かるケーブルの固定に使用

緊急対応でホームセンターを探して回っても無くて、モノタローさんで調べたら、欲しかった商品は納期5日間でしたが、この商品は当日発送だった為即発注しました。
非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする