※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトSグリップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10732321 品番 DSGM-25
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ
形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい
先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない

使用ケーブル径(Φmm)19〜25 ソックス部(mm)380 全長(mm)485 引張荷重(kN[kgf])2.45[250] 質量(g)78
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10732346
2010-01-13
用途:
通線作業(特に配管内の入線)

φ16の電線管に2本の5C同軸線を入線しましたが、エルボ部分でかなり力を入れて引っ張りましたが、抜けもせず、引っ張れば引っ張るほど電線を締め付けているようで確実に入線できました。
いままでのようにスチールに同軸線をテープで巻き付けると、φ16電線管に2本の同軸を入線することは出来ず、ましてやエルボでは確実にテープが切れたでしょう。
もっと早く出会っていれば…製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする