※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B ヘリターン/チップ COAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナーR(mm)1.6 トラスコ品番519-8691 注文コード10732828 品番LNMX 150616L-HT IC428
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコーナーR・トラスコ品番など39種類から選べます 他の種類を見る

ヘリターン(旋削加工用工具)
チップ縦置きタイプ旋削チップで、高切込、高送りが可能で高生産性が得られます。

材質鋼用コーティングチップ コーナーR(mm)1.6 用途旋削加工 トラスコ品番519-8691 切刃(mm)15
注意
※画像はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする