※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ RCCW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10733853
品番
RCCW 1605-T IC328
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
丸駒チップ
材質
超硬+鉄・SUS用コーティング、画像はイメージです
トラスコ品番
520-9986
厚さ(mm)
7.9
切刃長さ(mm)
16
用途
ミリング加工用チップ
仕様
イスカルCその他ミーリンCOAT
形状
円形
使用チップ
丸駒チップ
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
ブレーカ無し