ジョイント釣り名人Jr.

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10734087 品番 JF-5054
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り

許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) 用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に トラスコ品番421-8264 セット内容ロッド3本、リードヘッド金具1個、ワイヤーロック金具1個 オレンジ ロッド径(Φmm)5 ロッド長さ(m)1.8 PP被膜あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10734062
2024-02-06
用途:
電気工事
o.e.c. 様 (建設業・工事業)

長年この商品を使用しています、天井裏、壁の中など配線するとき
基本的には使える工具です

対象商品:
10734062
2020-02-15
用途:
天井配線時
建設業・工事業

短いものだと2本繋げなければいけないときも、1本で済むので助かります。

対象商品:
10734062
2016-11-22
用途:
通線作業時
建設業・工事業

以前から同じものを使用しているが
使っていくうちに折れたり、ジョイント部が壊れたりと
半消耗品のため安く買えて良い

対象商品:
10734071
2015-12-10
用途:
配線工事
運輸・通信業

非常に役に立つ商品でした。これまでものすごく時間が掛かってた作業が短時間で済みました。これからも工事の際の必需品になるでしょう!!!

1人が参考にしています
対象商品:
10734062
2015-09-06
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に使いよかった。

対象商品:
10734053
2015-06-22
用途:
電気工事
優光電装 様

早々に使用しました。発送が早く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする