MRF-4802 マジックリール(シングルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734491 MRF-4802 マジックリール(シングルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734491 MRF-4802 マジックリール(シングルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734491

マジックリール(シングルタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10734491 品番 MRF-4802
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

引出しをやめると自動的にブレーキがかかる!
360°どこからでも引出しOK
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。
フレーム1台でドラムを取替OK
マジックリール用シングルフレーム

仕様シングルフレーム 質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×560×310 用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10734491
2015-10-16
用途:
引き込み工事
運輸・通信業

ドラムがセットと思って購入したが届いてみたらドラム別で使用出来ない。
確認したら書いてあったがもう少し分かりやすく書いてほしい!
価格ももう少し安くでセットならまた買いたいと思う!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする