圧着工具

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10735295 品番 DC-16A
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

握りやすいハンドル裸端子・PBスリーブ用 JIS規格品

全長(mm)257 適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8 用途裸端子・PBスリーブ用 質量(g)380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10735304
2016-12-10
用途:
分電盤の組み換え

手ごろな大きさで使いやすい、スリーブも噛みやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10735295
2017-02-06
用途:
圧着

今まで使っていたモノより軽い力で圧着出来きました。
握りやすいと思います。
良い商品です。

対象商品:
10735322
2016-12-15
用途:
不便

こんしんの力を入れないと圧着できない
こんなのありえない

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
10735295
2015-12-17
用途:
電気工事

イメージとは少し違ったが使用感はいい。
開くときなどは少し力が必要とするところがマイナスかな?
買ったばかりなのでこれから使用していくうちになれてくるのかも・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする