ND-99N 圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10735331

圧着工具

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)275 注文コード10735331 品番ND-99N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

裸端子・PBスリーブ用
5段ダイスシステム
圧着規制取りはずし装置付

全長(mm)275 適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8、14 用途裸端子・PBスリーブ用 質量(g)476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10735304
2016-12-10
用途:
分電盤の組み換え

手ごろな大きさで使いやすい、スリーブも噛みやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10735295
2017-02-06
用途:
圧着

今まで使っていたモノより軽い力で圧着出来きました。
握りやすいと思います。
良い商品です。

対象商品:
10735322
2016-12-15
用途:
不便

こんしんの力を入れないと圧着できない
こんなのありえない

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
10735295
2015-12-17
用途:
電気工事

イメージとは少し違ったが使用感はいい。
開くときなどは少し力が必要とするところがマイナスかな?
買ったばかりなのでこれから使用していくうちになれてくるのかも・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする