圧着工具

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10735347 品番DC-17A
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

握りやすいハンドル
E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品

全長(mm)278 用途E型リングスリーブ用 質量(g)430 適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10735347
2019-07-13
用途:
電気工事
有限会社三協電業 様

他社比較すると値段の割には、同等品と比べると満足です。

対象商品:
10735347
2017-10-13
用途:
作業して
Net Store/com 様

使ってみて、とても非常に良い商品で満足しています。

対象商品:
10735347
2015-08-31
用途:
電気工事
三好建材 様

最近は、コネクターで結線しますが、安くつくのでに圧着します。やわらかく使い良いです。少し全体が短くてもいいようです。

対象商品:
10735347
2015-10-06
用途:
圧着
YOUDEN 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

マーベルと同じに短く、して欲しい。

対象商品:
10735347
2014-11-18
用途:
電気工事士受験用、電気工事実務
株式会社坂下電気商会 様

息子が電気工事士の実技試験を受験することになり購入しました。私の使用している以前の製品と比較して、ラチット部分が内蔵されてスッキリした外見になりましたね。但し、グリップ先端が開き過ぎているので片手で圧着処理するには少々握りづらい感じがしました。私の場合1.6mm2〜3本の圧着くらいなら通常片手で行っています。グリップはストレート形状の方が個人的には好きです。。。(私見ですスミマセン)。

対象商品:
10735347
2013-12-05
用途:
電気工事

前に使っていたのを無くしたので、買いました。

価格が手ごろです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする