ペンチ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10735557 品番 DU-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

工事店さんに人気の8徳ペンチ
リーマー(面取り)
ストリッパー(皮むき)
切断刃先が長い(20mm)VA2×3C 切断OK
ハンマー機能
偏芯支点は切断力40%UP
ネジ廻し用カットヘッド

仕様
圧着ダイス(小)/0.25〜2.63mm2
圧着ダイス(大)/1.25〜6.64mm2
全長(mm)210 質量(g)310 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10735557
2016-03-06
用途:
様々な用途に使います

以前からペンチで打撃出来る同じタイプのものを使用してましたが新しいものがなかなか見つからず一部かけているものを使用してましたので同タイプのペンチが見つかって助かりました。ただこのペンチが絶縁でないのは考え物でカバーできるものでもあるかゴムを塗るといいんですが、普通の軍手だとまずいようなものだという点がすこしがっかりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする