DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電設工事関連
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルカッター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルカッター本体
ラチェットケーブルカッター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10735794
品番
DRC-325N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,900
IV 325mm
2
CV 325mm
2
が手動で楽に切断できる!ラチェット式
モノタロウではこんなお得な商品も!
ケーブルカッター ラチェット式
モノタロウ
¥
8,698
¥
9,568
税込
全長(mm)
250
用途
銅線専用
適合
CV(325mm
2
)、CV3芯(60mm
2
)、IV(325mm
2
)、SV(VVR)3芯(60mm
2
)
質量(g)
600
切断能力
被覆外径Φ33mmまで切断可
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10735794
DRC-325N
20370674
DRC-325K
ラチェットケーブルカッター
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です