ケーブルストリッパー

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10735916 品番 ND-800
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

くるくる回転 タテに引くだけでOK
簡単構造の皮むきで熟練不要
握り易いハンドル
スベリ止めゴムグリップで、開口力がパワーアップ
替刃1本付(本体内部に収納)

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合ケーブルΦ8〜28mm 全長(mm)130 質量(g)75.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10735934
2022-01-30
用途:
ケーブル加工時
その他業種

最小の4mmは作業が難し。
回転方向の筋付けは難あり。
縦引きは普通に作業可でした。

対象商品:
10735934
2020-06-11
用途:
火災報知設備設置工事
8・エイト防災 様 (建設業・工事業)

幹線の皮むきに使用、他の企業のものは全くダメでデンサンさんのはまあまあ使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
10735934
2019-09-11
用途:
初めてのケーブルストリッパー
製造業

回し方が悪いのか、毎回切り目が微妙にズレます。
今までカッターで切り込みを入れて剥いていたので、ケーブルカッターはこんなもんなのか、神経質過ぎるのか分かりません。
コツが分かれば良いのですが…

1人が参考にしています
対象商品:
10735916
2019-08-12
用途:
ケーブル皮むき時
建設業・工事業

便利で安全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
10735916
2019-04-16
用途:
電気工事
西川住宅電気サービス 様 (建設業・工事業)

他に安価の製品もありましたが、迷った末、当製品を選びました。しっかりした造りで使いやすいと思います。他の製品との比較は、不明です。

2019-07-14
用途:
電線皮むき
サービス業

電線皮むきに使用しています
初めて使ってみて、これは便利ですよ。

対象商品:
10735916
2019-02-01
用途:
ケーブル皮剥き時
建設業・工事業

歯の入り具合の調整が簡単で綺麗に皮剥き作業が出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
10735916
2018-09-19
用途:
キャプタイヤケーブルの配線剥き

引っかかりが無く、スムーズに剥ける。
きれいに切れて時間短縮で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする