電工ジャック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10736257 品番 DK-145
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える
5段階スライド方式
ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要

種別本体 全長(mm)144 質量(g)85 刃厚(mm)3.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10736257
2022-01-08
用途:
配線の皮むきに

購入しましたが切れ味が悪すぎて使い物になりませんでした。研げば切れるでしょうが新品の状態から研いで使うのは違う気がしますし。

1人が参考にしています
対象商品:
10736257
2019-02-18
用途:
配線作業と付随作業及び切断に仕様

以前使っていた物が、落下により破損したので購入しました。
切れ味は、自分で研いだ後のほうが良く切れます。
切り刃は収納式で、小さくなるのが良いところだと思います。
刃を受ける黄色の樹脂部品が落下で破損したための購入ですが、この部品だけ購入できれば良いのにと思います。

対象商品:
10736257
2019-02-04
用途:
ケーブル剥き
建設業・工事業

刃を収納して、ポケットに入れられるのが、いいですね!

対象商品:
10736257
2015-08-17
用途:
電線の皮むき
建設業・工事業

切れ味が今一、がたつきが多くて細かい作業に向かない。
切れ味については研ぎなおせば大丈夫なので問題ないけれど
がたつきについては対処法を検討中。
刃の長さを調節できる事と握りやすい形であることは使いやすくていいと思いました。

対象商品:
10736257
2014-03-31
用途:
電気工事

電工ナイフ型で、カッターナイフのように刃を収納出来る物が、これぐらいしか見当たりませんので使っております。
刃の出し入れ感や、固定具合が一般のカッターナイフの様に、もう少ししっかりしていればいいのですが。
他(他社等)に良い物がありましたら是非紹介して下さい。

1人が参考にしています
2016-01-19
用途:
電気工事等

切れ味はともかく、落とすと割れます。

1人が参考にしています
対象商品:
10736257
2014-03-06
用途:
電気工事

耐久性に不安はあります。でも便利です。高いかな。

対象商品:
10736257
2012-10-16
用途:
電線の皮むき作業

お勧めしません。プラスチックのボディがすぐに分離します。
刃の交換時に外すキャップも購入後一週間でいつの間にか無くなっていました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする