DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の のこぎり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の のこぎり本体
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 押し切り鋸
ハンディ押し切りノコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
240
注文コード
10736424
品番
OM-110
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
刃長(mm)
110
全長(mm)
240
ピッチ(mm)
1.67
質量(g)
40
板厚(mm)
1
切り幅(mm)
1.3〜1.4