電動ドライバービット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 10736826 品番 NB-65
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

マグネット磁気付 プロ用ドライバービット
高級特殊鋼・硬質熱処理加工

全長(mm)65 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 両頭機能両頭 材質特殊鋼 本数2 刃先マグネットあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10736801
2023-12-30
用途:
バイクのメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品:
10736801
2021-01-12
用途:
自作パソコンの組み立て
その他業種

#1のロングドライバーがほしかったので購入した。満足している。

対象商品:
10736801
2017-11-07
用途:
DIY
その他業種

いままで、ショートタイプのドライバービットしかもっていなかったのでこの長さのドライバービットを購入しました。とても使いやすいです。

対象商品:
10736817
2017-01-30
用途:
ねじを締める
有限会社 燕電設 様 (建設業・工事業)

プラスとマイナス一体のドライバービットの種類が少ないので仕方がないですが、できればマイナスビットの先がコンセントのケーブルを外しやすいようもう少しシャープなのが欲しいです。

対象商品:
10736826
2018-09-10
用途:
鉄板と鉄板のビス留め
有限会社久保田板金 様

マグネット磁気付きとあるが磁力が弱い、プロ用とあるが食い付きも良くない。

対象商品:
10736826
2016-12-23
用途:
M4ネジ締め

市販購入ビットは同等額で1000個で先端が破損しました。この製品は2000個でもまだ先端破損ありません。今後もこのビット購入させて頂きます。

対象商品:
10736801
2016-11-20
用途:
電動ドライバービットとして
おそうじ研究室 様

モノタロウ製品は錆がすぐ出たが、これは出ないのと、滑ることもなくよく溝にかんでいる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする