※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ 超硬
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
SUS系対応コーティングチップ
トラスコ品番
517-8401
注文コード
10736994
品番
GFR 5 - 8D IC20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,100
この商品は
材質・適合チップ・トラスコ品番
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS系対応コーティングチップ
仕様
一般鋼・鋳物加工用ブレーカー
トラスコ品番
517-8401
幅(mm)
3.0
角度(°)
右勝手8
ノーズ半径R(mm)
0.2
注意
※画像はイメージです。