DRS-0810 ショートタイプラチェットソケットレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10737054

ショートタイプラチェットソケットレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10737054 品番DRS-0810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズで狭い場所でも楽々作業できる!
8mm、10mmの2サイズに対応
別売のサイズ12用ソケット(DRS-12)を装着すれば、ケーブルラックにも使用できます

全長(mm)125 質量(g)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10737054
2014-08-14
用途:
電気工事の作業に

ラチェットとして大きさ重さともに扱いやすいです。ただ、価格が高いように思います。耐久性については、まだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする