ケーブルベンダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10737386 品番 ND-125M
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

電線ケーブルが片手で楽々まげられる
電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に
軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク
クロモリ鋼ヘッド製

口内径(Φmm)21 全長(mm)340 質量(g)250 仕様使用サイズ/80〜125mm2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10737386
2017-12-07
用途:
ケーブル配線

ケーブルを曲げるのが楽になり、手を痛めることがなくなりました。
非常に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10737386
2015-03-04
用途:
電線の加工/分電盤内
AV CITY SOMEYA 様

重宝しました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋ベンダーの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
2023-04-13

「鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする