※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ PR1225 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):0.8●ピッチUN、G、R、W(山/inch):16~40 トラスコ品番553-7282 注文コード10738412 品番TKFT12LA55005 PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は仕様・トラスコ品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 仕様●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):0.8●ピッチUN、G、R、W(山/inch):16~40 トラスコ品番553-7282 厚さ(mm)8.7 材質(本体)PR1225 ピッチ(mm)- 寸法H(mm)- 寸法D1(mm)5.2 適合ねじG、R、W 寸法W1(mm)3 寸法LF(mm)- 寸法RE(mm)0.05 寸法CW(mm)2.5 寸法WF(mm)- 寸法LU(mm)- 寸法DMIN(mm)- 寸法PDX(mm)1.7 寸法PNA(°)55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10738412 TKFT12LA55005 PR1225 20950484 TKFT12LA55005 PR1535 画像準備中 チップ TKFT 京セラ 1箱(10個) 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする