※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
ねじ切り用チップ PR1225 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):1.7●ピッチUN、G、R、W(山/inch):16~40
トラスコ品番
553-7401
注文コード
10738446
品番
TKFT12LB55005 PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
仕様・トラスコ品番・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
仕様
●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):1.7●ピッチUN、G、R、W(山/inch):16~40
トラスコ品番
553-7401
厚さ(mm)
8.7
材質(本体)
PR1225
ピッチ(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法D1(mm)
5.2
適合ねじ
G、R、W
寸法W1(mm)
3
寸法LF(mm)
-
寸法RE(mm)
0.05
寸法CW(mm)
2.5
寸法WF(mm)
-
寸法LU(mm)
-
寸法DMIN(mm)
-
寸法PDX(mm)
0.8
寸法PNA(°)
55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10738446
TKFT12LB55005 PR1225
20950518
TKFT12LB55005 PR1535
チップ TKFT
京セラ
1箱(10個)
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です