※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ PR1225 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):1.4●ピッチM(mm):0.5~1.25●ピッチUN、G、R、W(山/inch):24~48 トラスコ品番553-7631 注文コード10738507 品番TKFT12RA60005 PR1225
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様・トラスコ品番・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 仕様●さらい刃:なし●寸法PDX1(mm):1.4●ピッチM(mm):0.5~1.25●ピッチUN、G、R、W(山/inch):24~48 トラスコ品番553-7631 厚さ(mm)8.7 材質(本体)PR1225 ピッチ(mm)- 寸法H(mm)- 寸法D1(mm)5.2 適合ねじM、UN 寸法W1(mm)3 寸法LF(mm)- 寸法RE(mm)0.05 寸法CW(mm)2.8 寸法WF(mm)- 寸法LU(mm)- 寸法DMIN(mm)- 寸法PDX(mm)0.8 寸法PNA(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする