スイッチボックスケガキレベル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10738664 品番ML-2M
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

透明ボディだから、スイッチボックスのケガキが楽にできる
マグネット2箇所付。水平・垂直・直角が簡単に測れる

寸法(mm)95×51×13 感度(mm/m)0.5=0286° 精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10738664
2021-04-13
用途:
石膏ボード開口
オムニサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

スケールの印字がもう少し長持ちしてくれるとよいです。

対象商品:
10738664
2018-10-18
用途:
エアコンのリモコンのボード開口に
建設業・工事業

2個目です。
最初に購入したものを無くしてしまい、他メーカーのものをいくつか購入しましたが、どれもダメで、またこちらを購入しました。
厚みが分厚くて落としても壊れないので、とても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10738664
2016-02-28
用途:
電工

落としても壊れない.この手の商品はなぜか価格が高いのが難点。

対象商品:
10738664
2014-11-07
用途:
電気工事業の水平*垂直のレベルに最適

一般住宅の仕上げ工事に最適です。

対象商品:
10738664
2012-10-16
用途:
コンセント・スイッチ等の取付

レベルを見るにはいいけれど、印刷された文字がすぐに消えていきます。
あと、磁石が付いてる場所が悪く少し弱いので落とすことがよくあります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする