※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
ねじ切り用チップ TC60M サーメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●さらい刃:付き●ピッチユニファイねじ(山/inch):11.5
トラスコ品番
543-2707
注文コード
10738744
品番
16ER11.5NPT TC60M
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TC60M
仕様
●さらい刃:付き●ピッチユニファイねじ(山/inch):11.5
トラスコ品番
543-2707
厚さ(mm)
3.68
材質(本体)
TC60M
ピッチ(mm)
-
寸法D1(mm)
4
適合ねじ
NPT
寸法RE(mm)
0.06
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
1.5
寸法PNA(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。