※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ TC60M サーメット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●さらい刃:付き●ピッチM(mm):1.25 トラスコ品番555-1854 注文コード10738997 品番TT43ER125M TC60M
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・トラスコ品番・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
材質TC60M 仕様●さらい刃:付き●ピッチM(mm):1.25 トラスコ品番555-1854 厚さ(mm)4.76 材質(本体)TC60M ピッチ(mm)- 寸法D1(mm)5.5 適合ねじM 寸法RE(mm)0.15 寸法IC(mm)12.7 寸法PDX(mm)0.9 寸法PNA(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする