※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
トラスコ品番
552-1785
552-1688
552-1700
552-1726
552-1742
552-1769
552-1785
552-1807
552-3567
552-3583
552-3605
552-3621
552-3648
552-3664
552-3681
552-3702
552-9395
552-9417
552-9433
552-9450
寸法RE(mm)
1.2
0.8
1.2
1.6
0.15
0.2
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10739146
品番
SDET120412ER-SB CA0835
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
CA0835
仕様
-
トラスコ品番
552-1785
材質(本体)
CA0835
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
4.4
コーナー数
4
寸法RE(mm)
1.2
寸法CW(mm)
-
寸法BS(mm)
1.8
寸法IC(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。