曜日別特売
BDMT11T302ER-JS PR1535 ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラ 10742016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
トラスコ品番543-6354
543-6354
543-6389
543-6419
653-8584
653-8606
653-8622
543-6443
543-6478
653-8649
543-6532
653-8665
543-6583
543-6605
653-8681
653-8703
543-6672
543-6711
543-6761
543-6818
543-6842
543-6893
550-2063
653-9041
653-9068
550-2101
550-2187
653-9106
653-9122
550-2225
551-1500
653-9301
653-9327
653-9360
653-9394
551-3472
551-3502
653-9432
653-9459
内容量1セット(10個)注文コード10742016品番BDMT11T302ER-JS PR1535
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質PR1535仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18トラスコ品番543-6354材質(本体)PR1535寸法L(mm)11寸法S(mm)3.8寸法D1(Φmm)2.8寸法W1(mm)6.7コーナー数2寸法RE(mm)0.2寸法BS(mm)-寸法IC(mm)-寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする