※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ A65 セラミック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10743547
品番
GH6020-05 A65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
A65
トラスコ品番
548-7901
材質(本体)
A65
寸法S(mm)
7.5
適合ホルダ
KGHR/L...5・KGHSR/L...5
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.5
寸法CW(mm)
6(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10743547
GH6020-05 A65
06352902
GH6020-05 A65
チップ GH
京セラ
1箱(10個)
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました