※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ A66N PVDセラミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10743565 品番GH4020-05 A66N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質A66N トラスコ品番548-7773 材質(本体)A66N 寸法S(mm)7.5 適合ホルダKGHR/L...4・KGHSR/L...4 コーナー数2 寸法RE(mm)0.5 寸法CW(mm)4(-0.05〜+0.05) 寸法INSL(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10743565 GH4020-05 A66N 06352823 GH4020-05 A66N 画像準備中 チップ GH 京セラ 1箱(10個) 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする