※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ CR9025 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
548-8800
注文コード
10743696
品番
GMG5020-250RU CR9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,300
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CR9025
トラスコ品番
548-8800
材質(本体)
CR9025
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
4.3
寸法S(mm)
-
寸法W(mm)
5(-0.02〜+0.02)
適合ホルダ
KGM・KGM-T・KGMU
寸法rε(mm)
2.5
コーナー数
-
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。