※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ CR9025 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) トラスコ品番548-8877 注文コード10743714 品番GMG6020-040MS CR9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品はトラスコ品番・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
材質CR9025 トラスコ品番548-8877 材質(本体)CR9025 寸法L(mm)20 寸法H(mm)4.3 寸法S(mm)- 寸法W(mm)6(-0.02〜+0.02) 適合ホルダKGM・KGM-T型 寸法rε(mm)0.4 コーナー数2 寸法RE(mm)- 寸法CW(mm)- 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10743714 GMG6020-040MS CR9025 10749366 GDG6020N-040GS PR1225 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 1セット(10個) 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする