※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ GW15 超硬
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
ブレーカ
低抵抗
トラスコ品番
548-2119
適合ホルダ
KGDR/L...3...
注文コード
10743802
品番
GDG3520N-020GS GW15
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ブレーカ・トラスコ品番・適合ホルダ
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GW15
トラスコ品番
548-2119
材質(本体)
GW15
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
4.3
精度
G
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法W(mm)
-
寸法d(Φmm)
-
寸法M(mm)
-
ブレーカ
低抵抗
適合ホルダ
KGDR/L...3...
寸法W1(mm)
-
寸法rε(mm)
-
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
3.5(-0.02〜+0.02)
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。