※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチスペシャルコア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10743817 品番 OS-120N
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

新開発マルチ刃型でサイディング・ALC・ブロック・木材などの幅広い素材への穴あけが可能
ワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単
シャンクとボディの着脱がワンタッチワンタッチ
ダイヤモンドコアのボディへの交換も可

仕様ワンタッチスペシャルコア フルセット 全長(mm)310 シャンク径(Φmm)13 有効長(mm)130 サイズ(Φmm)120
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする