※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ GW15 超硬

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ブレーカ- トラスコ品番548-6505 適合ホルダSIGER2020D-EH 注文コード10744572 品番GER400-020D GW15
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はブレーカ・トラスコ品番・適合ホルダなど84種類から選べます 他の種類を見る
材質GW15 トラスコ品番548-6505 材質(本体)GW15 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法S(mm)5.05 精度- 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)3.6 寸法W(mm)- 寸法d(Φmm)- 寸法M(mm)- ブレーカ- 適合ホルダSIGER2020D-EH 寸法W1(mm)6.8 寸法rε(mm)- コーナー数2 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)4(-0.03〜+0.03) 寸法CDX(mm)4.5 寸法INSL(mm)16.44
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする