GB43R175  KW10 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ 10744852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ KW10 超硬

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法L(mm)- 注文コード10744852 品番GB43R175 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,600
この商品は寸法L・内容量など230種類から選べます 他の種類を見る
材質KW10 仕様- トラスコ品番547-8031 材質(本体)KW10 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法A(mm)12.7 寸法F(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法L2(mm)- 寸法T(mm)4.76 寸法W(mm)1.75(-0.025〜+0.025) 寸法L3(mm)- 寸法M(mm)- 寸法L4(mm)- 適合ホルダ- 寸法W1(mm)- 最小加工径A(Φmm)- 寸法rε(mm)0.2 コーナー数- 寸法RE(mm)- 寸法CW(mm)- 寸法IC(mm)- 寸法CDX(mm)- 寸法INSL(mm)- 寸法PSIRL(°)- 寸法PSIRR(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10744852 GB43R175 KW10 10745193 GBA43R175-020 KW10 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ 1セット(10個) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする